※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMN3011 オムニサンダーA Mipox 58111168 OMN3011 オムニサンダーA Mipox 58111168 OMN3011 オムニサンダーA Mipox 58111168 OMN3011 オムニサンダーA Mipox 58111168 OMN3011 オムニサンダーA Mipox 58111168

オムニサンダーA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58111168 品番 OMN3011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。
マジックテープ式で刃が取り替え可能です。
表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。
付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。
先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。

用途
木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。
バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。
DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
トラスコ品番592-8859 材質SPCC 長さ(mm)120 幅(mm)55 粒度80相当(参考値) 厚さ(mm)1 仕上荒削り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする