CA-60 ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ) 58111191 CA-60 ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ) 58111191

ケーブルカッター

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111191 品番 CA-60
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)239 トラスコ品番784-9737 質量(g)350 切断能力(mm)(ケーブル)Φ13 頭部厚(mm)14 頭部幅(mm)34 先端長(mm)26 柄幅(mm)47 切断能力(mm2)IV線60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
配線の切断

先輩からのおさがりが切れなくなってしまい、おなじ型の物を購入しました。
使いやすいのですが、切れ味が悪くなった時用に専用の研磨剤等あれば便利だと思います。

対象商品:
58111182
2022-02-03
用途:
38スケ切断
自動車・二輪車・自転車関連業

38sqのハーネスを綺麗に切断したくて購入。

結果、綺麗に切断出来ました。

切断握力も少しでOKです。

対象商品:
58111182
2021-10-20
用途:
息子の電工試験用に
卸売・小売業

電工1種技能試験用に。なくてもいいけど工具袋にあればなにかと便利

2人が参考にしています
対象商品:
58111191
2021-02-21
用途:
ケーブルの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

数メートル切って持って行けるようにケーブル置き場にぶら下げています。ひもを結ぶ穴があればなお良し。切れ味は良いと思うが持ちは不明。日本製。

対象商品:
58111191
2021-02-10
用途:
配線作業
その他業種

今まではでかいニッパーで代用してましたが、さすが専用品。単芯38SQのケーブルがスッパスッパきれます。

対象商品:
58111173
2020-01-19
用途:
電線の皮むき
牧設備 様 (建設業・工事業)

毎日のように使ってますが、1年くらいは問題なく使用できます。そのあとはペンチ等と一緒で、ガタが来て切れなくなります。
電線の14スケまでは問題なく切れます。22スケも切れない事もないですが、無理して使用すると、寿命が早まります。

対象商品:
58111191
2019-12-20
用途:
アース線のカット
運輸・通信業

安く、非常に便利です。小指位の電線を楽にカット出来ます。

対象商品:
58111191
2017-10-29
用途:
電源線の作成
運輸・通信業

今までニッパーで電源線を切っていたので比較にはなりませんが、物凄く切れます。少しの力できれいに切れました。今回は細めの電源線でしたが太いものを切るときが楽しみです。やっぱり専用工具ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする