OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211

 

OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211
OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211
OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211
OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211
OMN4012 オムニサンダーS Mipox 58111211

オムニサンダーS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度180~240相当(参考値)
内容量1枚注文コード58111211品番OMN4012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。
マジックテープ式で刃が取り替え可能です。
表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。
付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。
スクエア型で広い面積を切削可能です。

用途
木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。
バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。
DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
トラスコ品番592-8868材質SPCC長さ(mm)125幅(mm)70粒度180~240相当(参考値)厚さ(mm)1仕上中仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする