軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111216 品番 CA-450AL
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!

全長(mm)450 トラスコ品番853-3633 質量(g)1040 切断能力(mm)(ケーブル)Φ21 頭部厚(mm)15 頭部幅(mm)70 先端長(mm)34 柄幅(mm)114 切断能力(mm2)IV線150 アズワン品番64-8437-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-23
用途:
銅線切り
株式会社総合美建 様 (建設業・工事業)

これで楽々どこでもすぐに切断可能笑笑ハハハウァーハハハ笑笑

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする