曜日別特売
HDUTC2U3PWH QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC 58111218

HDUTC2U3PWH QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC 58111218
HDUTC2U3PWH QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC 58111218
HDUTC2U3PWH QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC 58111218

QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58111218品番HDUTC2U3PWH
参考基準価格(税別)¥2,173販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)

用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする