OMN4013 オムニサンダーS Mipox 58111220 OMN4013 オムニサンダーS Mipox 58111220 OMN4013 オムニサンダーS Mipox 58111220 OMN4013 オムニサンダーS Mipox 58111220 OMN4013 オムニサンダーS Mipox 58111220

オムニサンダーS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58111220 品番 OMN4013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。
マジックテープ式で刃が取り替え可能です。
表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。
付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。
スクエア型で広い面積を切削可能です。

用途
木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。
バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。
DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
トラスコ品番592-8872 材質SPCC 長さ(mm)125 幅(mm)70 粒度320〜400相当(参考値) 厚さ(mm)1 仕上仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする