軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111225 品番 CA-600AL
参考基準価格(税別)¥24,110 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!

全長(mm)605 トラスコ品番853-3634 質量(g)1740 切断能力(mm)(ケーブル)Φ26 頭部厚(mm)16 頭部幅(mm)90 先端長(mm)42 柄幅(mm)145 切断能力(mm2)IV線250 アズワン品番64-8437-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-23
用途:
銅線切り
株式会社総合美建 様 (建設業・工事業)

これで楽々どこでもすぐに切断可能笑笑ハハハウァーハハハ笑笑

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする