TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 強力ニッパー
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111243
品番
WN-180
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)
181
質量(g)
220
切断能力(mm)
(VVF)1.6×3
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
29
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
53
切断能力(Φmm) より線
14
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.6