ミニプラスチックニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111295 品番PN-115
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3567 質量(g)60 頭部厚(mm)7.5 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)15 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) より線2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111295
2019-06-17
用途:
製品とライナーの切り離し
運輸・通信業

使用感は良いが、バネの耐久性をもう少し長持ちできると良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする