ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード58111299 品番TB-H4-12-IM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。
ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。
さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。
ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。
頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。
多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。

トラスコ品番681-5567 全長(mm)175 刃厚(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする