MC-125 ミニカット TSUNODA(ツノダ) 58111331 MC-125 ミニカット TSUNODA(ツノダ) 58111331 MC-125 ミニカット TSUNODA(ツノダ) 58111331 MC-125 ミニカット TSUNODA(ツノダ) 58111331 MC-125 ミニカット TSUNODA(ツノダ) 58111331

ミニカット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111331 品番MC-125
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!

全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
模型の制作時
不動産業

フラット刃なので切り口が綺麗で、又、軽量でサイズも125mmで使い易い。

対象商品:
58111331
2021-11-03
用途:
細かい部分のタイラップ切り
ラクール 様

小ぶりで切れ味も良いので3回目のリピート 無くしたりもするので、高いものは不要

1人が参考にしています
対象商品:
58111331
2018-08-10
用途:
リード線の処理
サービス業

小型軽量で、細い金属線もカットできますが、金属相手だとどうしても刃が傷みやすいです。私は消耗品として割り切って使っていますが、思っていたよりも長持ちするので良いです。

刃が新しいうちは、結束バンドなどもツライチで綺麗に切れますよ。

対象商品:
58111331
2020-03-16
用途:
細かいリード線のカット
佐藤電研 様

今回で同じものを2回目の購入です。太い線を切らないかぎり問題ありません。

1人が参考にしています
2017-10-26
用途:
プラモデルに使ったり、タイラップ処理。
運輸・通信業

プラモデルのパーツ切り取りや、タイラップの後処理に使ってます。まぁ普通に使えてます。持ち手の色が目立つのが意外に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58111331
2021-02-01
用途:
細部の切断用
製造業

特に問題なし、刃先の形状にもっと色々なバージョンが有れば良いのですが。

対象商品:
58111331
2018-08-04
用途:
アクセサリー製作

思ったより薄く、ちゃんと切れますが少し頼りない感じがしました

1人が参考にしています
対象商品:
58111331
2015-02-13
用途:
細めのビニールコードの切断や皮むき

このメーカーのニッパーを20年以上愛用しており、サイズの小さい物もと思い購入。
刃を閉じた時に隙間が見えるがやや残念ですが、使用していて問題はなく、価格から
考えると大変満足な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする