EN-115 ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111347 EN-115 ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111347

ミニエンドニッパー115mm(バネ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111347 品番EN-115
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!

全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
プラスチック接合ピンのカット

一般的なニッパーだとどうしても2mm程度残るがこれで切ると0.5mm程度までは詰められる。ただし0mm(ツライチ)では無いので残りはミニリューターで削るようにしている。

対象商品:
58111347
2023-02-15
用途:
趣味の模型を製作
建設業・工事業

プロも愛用の品とのことで購入
思った以上の切れ味で、バツンバツン切れて気持ちいいし取り回しもよい
買って損は無いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
58111347
2022-05-05
用途:
ワイヤの寸詰めなど
その他業種

スペースの関係でワイヤーや電線などを上から寸詰めしたい状況がたまにあります。そんな時にあると便利な道具ですね。

対象商品:
58111347
2020-12-03
用途:
エコクラフトのカット
美容室セイム 様 (サービス業)

切れ味がとても良く、根本からエコクラフトのカットができて、ハサミよりきれいにかっとできました。ハサミだとギリギリにカットするのがしずらくて、困っていましたが、YouTubeで使用していた方のおすすめなので、買いました。買って良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
58111347
2020-04-24
用途:
ファスナーの長さ調整等
その他業種

小ぶりですが、必要な機能は十分満たしています。
小さいので収納も楽です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする