MN-125 ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111374 MN-125 ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111374

ミニマイクロニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111374 品番MN-125
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!

全長(mm)129 トラスコ品番828-3571 質量(g)70 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)16 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする