MR-150SP マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111392 MR-150SP マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111392

マイクロラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111392 品番MR-150SP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!

全長(mm)162 トラスコ品番828-3581 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)54 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111392
2017-04-08
用途:
配線作業

先端が細く、使いやすい。グリップを持ったときの手触りもいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする