MNH-125 マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ) 58111417 MNH-125 マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ) 58111417 MNH-125 マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ) 58111417 MNH-125 マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ) 58111417

マイクロニッパー強力タイプ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111417 品番MNH-125
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
電線の切断
製造業

確かに強力
流石に鉄線は刃こぼれが怖くて切ってないが、
銅線ならスパスパ来れる
噛み合いも良いし、良い買い物だった

2023-07-24
用途:
電子工作
その他業種

部品リードのメッキ銅線2mm程度、銅線2sqまでの切断に使用。3年以上使って刃こぼれなし、切れ味劣化なし。この類のグリップはズレ脱げる。仕方なし。

対象商品:
58111417
2022-02-08
用途:
切削作業

切れ味よろしいと思います
コスパはよろしい言えます。

対象商品:
58111417
2019-06-09
用途:
タイラップ、配線。
製造業

もっと切れ味が良ければもっと良かったです。
切り口も綺麗です。被覆剥がすのはちょっと切れ味不足です。3ミリくらい細いのを剥がしたい時は切れ味足りないかな?でも値段を考えれば現状で満足してます。

対象商品:
58111417
2019-06-27
用途:
電気配線
株式会社摩耶業務センター 様 (不動産業)

刃先端部の切れが良好、IV線の皮むきが心線を傷めずに出来る。

対象商品:
58111417
2019-01-29
用途:
プリント基板へのCR取り付け&修理
松栄電子 様

今までビクターのニッパーを使っていましたが「切れ味も変らず、丈夫そうにに見えます。
価格も安く切り替えてよかったと思います。

対象商品:
58111417
2019-04-17
用途:
アクア関係
医療・福祉・介護関連業

金額も安く、使いやすいが切れ味は、初めだけで切れ味が無くなるのが早く感じます。

対象商品:
58111417
2018-11-30
用途:
配線切断、皮むき
ボルテージ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

細い配線の切断皮むき用に購入しました。今迄は大きなニッパーを使用していたのでとても使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする