MEN-115 ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111462 MEN-115 ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111462

ミニエッジニッパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111462 品番MEN-115
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!

全長(mm)114 トラスコ品番828-3568 質量(g)60 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)10 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)18 柄幅(mm)48 切断能力(mm)プラスチックΦ1.5 切断能力(Φmm) より線1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111462
2021-06-17
用途:
ビニール被覆線材の切断作業に

切れ味が良いです。なので、2本使っています。ただ、バネが外れやすいので改善してほしいです。

対象商品:
58111462
2020-05-21
用途:
基板のリード部品足切り

もう少し角度がついていると使いやすいです。 といってもこの手の種類のニッパは最近少ないので助かります。

対象商品:
58111462
2020-11-21
用途:
機械加工品の小さなバリ取り

使用する前、2〜3回どんな感じか確認するためレバーを握ったらバネガ外れてしまいました。残念です。

対象商品:
58111462
2018-12-02
用途:
車のライトUの加工用に。
製造業

車のウインカーをLEDにするときにシーケンシャルウインカー化を考えた時に刃先が小さいものを物色していた時に見つけました。
ガラスは入っていないので、これで十分でしょう。

対象商品:
58111462
2018-09-01
用途:
細かな切断作業に。爪切りとしても

爪切りニッパよりも使いやすい爪切りです。というのは半分冗談、半分本気。もっともっとアングルニッパって普及していいと思う。あと、エンドニッパね。
刃先が折れやすいのが欠点だけど、仕方ないね。使うには加減を知ること。

対象商品:
58111462
2015-05-15
用途:
プラモデルの製作

流石、模型用に特化していて、サイズと切れ味がいいです。

握りのバネの反発力がちょっと強いです。

対象商品:
58111462
2017-03-16
用途:
ゴムのバリ取り

小さいゴム製品のバリ取りには適していますが、バネの破損が早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする