MNK-100 ミニミニニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111496 MNK-100 ミニミニニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111496

ミニミニニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111496 品番MNK-100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー

全長(mm)107 トラスコ品番828-3569 質量(g)50 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)12 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111496
2019-02-20
用途:
電子部品組立、

長さが短いので取り回しがしやすい
精密作業が要求される場所での扱いがとてもしやすい

対象商品:
58111496
2016-03-31
用途:
車の配線カットとして
農・林・水産業

とても小さいニッパーながら、切れ味は最高です。
全体がとても小さいので、車のバンパーの内部での作業や、内装周りの奥まった部分での作業に、とても重宝しています。
小さいボディなのに、切れ味が良いのは、とても気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする