TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の マイクロニッパー
ライトニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111505
品番
MNK-125
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電子機器の組み立てやメンテナンスに最適!
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
全長(mm)
129
トラスコ品番
828-3574
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
15
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9