TN-120 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111514 TN-120 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111514 TN-120 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111514 TN-120 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111514 TN-120 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111514

精密薄刃プラニッパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111514 品番TN-120
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます

全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111514
2024-01-10
用途:
模型工作用

細かい作業で使っています。切れ味も良くとても使いやすいと思います。

対象商品:
58111514
2021-07-26
用途:
樹脂やビニールの細かな切断に使用

バネの耐久性はいまいちですが、非常に使いやすくもう20本以上もリピートしています。細かな作業には最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
58111514
2017-01-22
用途:
模型の制作
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有名ブランドのOEMもしているので、間違いのないメイカーです。

対象商品:
58111514
2022-02-13
用途:
模型制作
FOUR COLORS 様 (サービス業)

模型用としては、5000円クラスの薄刃ニッパーの切れ味を期待するのは流石にこの価格帯では無理でした。薄刃だけど結構厚みがあるので最初のランナーからの切り出しに使うのが良さそう。二度切りはもう少し切れ味を謳ってるニッパーを使う事にします。白化するのでクリアパーツの切り出しには向いてない。価格相応だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58111514
2015-03-26
用途:
模型制作

同様の製品は他メーカーの代表的なものもありますが、このニッパーも切れ味は遜色なく価格もかなり安いので満足感は高いです。耐久性の面ではまだ何とも言えませんが、新潟県燕市の製品であることから期待できるのではないかと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
58111514
2016-12-02
用途:
プラスチックのゲート処理
製造業

ゲートが太かったのか?使い始めて次の日に歯が折れてしまいました。
持ち手も細く男性は使いづらかったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
58111514
2016-06-28
用途:
プラモデル製作

値段も安く、切れ味も全く問題ありません。
お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする