TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545 TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545 TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545 TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545 TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545 TB-192-C 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 58111545

3パック ツールメイト ソフトボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111545 品番TB-192-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3種類のサイズにより、多用途に使用できます。
ソフトボックス(大)には、ファスナーから電動工具まで、調節可能な仕切りが付いています。
頑丈なメッシュ窓と広いジッパー付き開口部で、視認性と使いやすさに優れています。
ラベル窓付きで、整理が簡単です。

トラスコ品番681-5584 セット内容ソフトボックス(大)、(中)、(小) 材質ポリエステル 幅(mm)311 高さ(mm)133 奥行(mm)311 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ソフトボックス】(大)311×311×133、(中):241×241×133、(小)191×191×133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする