TOUGH BUILT
TOUGH BUILTの 物品棚/収納用品
TOUGH BUILTの ツールボックス/ツールバッグ
TOUGH BUILTの 帆布製
3パック タワー型 ソフトボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
58111561
品番
TB-192-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3種類のサイズがあり、汎用性があります。
頑丈なメッシュ窓と広いジッパー付き開口部が特徴で、優れた視認性とアクセス性を提供します。
ラベル窓付きで、整理が簡単です。
トラスコ品番
681-5583
セット内容
ソフトボックス(大)、(中)、(小)
材質
ポリエステル
幅(mm)
108
色
黒
高さ(mm)
297
奥行(mm)
108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ソフトボックス】(大)108×108×297、(中)76×76×158、(小)89×89×83