ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 会議テーブル
ストア・エキスプレスの 固定脚会議テーブル
ハイカウンターテーブル ナチュラルウッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58111701
品番
27740-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【商品特徴】気軽なミーティングで、オフィスをもっと活発化!
用途
【特記事項】アジャスター付き
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
30
材質(天板)
【天板】低圧メラミン化粧板15mm厚【脚部】スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,029
/
税込
¥
1,132
北海道地方
数量1につき
¥
1,683
/
税込
¥
1,851
沖縄地方
数量1につき
¥
2,618
/
税込
¥
2,880
離島
数量1につき
¥
2,618
/
税込
¥
2,880