ステンレス ニッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111742 品番SN-125DG
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します

全長(mm)138 トラスコ品番853-5191 質量(g)100 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)14 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111742
2023-10-01
用途:
ナイロンカット
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

ナイロン合成カット用、ナイロンであっても回数使用すると刃先が鈍れ切れなくなるがは角度が大きいため長持ちする。

対象商品:
58111742
2023-02-13
用途:
電気配線作業時
株式会社ヤマザキ電機 様

ケーブルタイを切断しようとしたら本体の根元から折れました。
今までいろんなニッパーを使ってきましたが樹脂に負けたニッパーは初めてです。
国産で価格も良かったので購入しましたが次は買いません。
残念です。

対象商品:
58111742
2016-11-03
用途:
釣り仕掛け作り用

錆に強いステンレス商品なので現場(船や磯)に持参しても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする