スナップリングプライヤー 穴用直(バネ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111837 品番SIS-125P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)152 軸穴種別穴用 頭部幅(mm)18 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)53 先端長(mm)40 質量(g)105 ビット径(mm)1.4 使用範囲(Φmm)12〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-24
用途:
産業機械の整備

今までは他社でもよく見られる先端形状でしたが、モデルチェンジでク◯ペックスでいう精密型と同じ強化型の先端に変わりました。
今まで使って来た物の中でK◯Cの爪先交換タイプは末広がりな先端形状が隙間への入りこみやすさとホールド性に優れていましたが、爪先がしなりやすく、反発力の強いリングでは心許ないのとそんなに消耗しない筈なのに交換用の爪先が1組単位で買えない事に不満がありました。
ク◯ペックスの従来型は他社と同じく爪先が折れますし、その後強化型を買ったものの爪先のピン差し込み部分が意外と太く、部品とスナップリングの穴が接近していると穴に差し込む事が出来ません。
その点こちらの製品はストッパーとして段付きが設けられているものの、太さは最小限に抑えられているので穴へのアクセスに支障はありません。そして最大の特長は閉じた際に爪先が平らになるように削り込んであるのでリングの穴の奥で掴める事です。この先端仕上げをしているのは調べた限りこのメーカー以外に見つけられませんでした。他メーカーはただ丸棒を差し込んだだけのピン形状で、これでは奥でつっかえてリングの穴の浅いところで掴むことになってしまう為、脱着を繰り返して穴が変形したリングや、ピン自体が摩耗してくるとなかなか掴むことが難しくなってしまいます。
この製品を使い始めて1年になりましたが、十分な強度と掴みやすさで今まで使っていた物は全く使わなくなりました。
使用頻度のせいか中々注目されないスナップリングプライヤーですが、このような視点を持って造られた製品がある事に感謝いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする