TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の マイクロニッパー
Trinity薄刃ニッパー 120mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111907
品番
TM-02
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)
119
トラスコ品番
785-2797
質量(g)
60
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
先端長(mm)
12
柄幅(mm)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ3.0