Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111934 品番TM-05
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!

全長(mm)151 トラスコ品番785-2827 質量(g)75 先端先曲り 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)45 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111934
2023-12-03
用途:
細かい組み立て作業
クリエイトアイ 様 (サービス業)

バネの柔らかさが抜群に良く、細かい作業をするのにとても使いやすいです。

対象商品:
58111934
2019-10-11
用途:
検査、ゴム張り取り
自動車・二輪車・自転車関連業

部品の隙間のバリを取り除く作業に使用しています。
持ちやすく、女性の手にちょうど良いので、使いやすいとの事です。

対象商品:
58111934
2018-03-25
用途:
配線作業時のマークチューブや、小さな部品の取り扱い、及び電線等の引っ張り作業

歳を取った事もあり、指先の細かな動きが厳しくなりました。以前から先曲がりラジペンを使っていましたが、別のメーカーの物でスプリングが強く、握力が落ちたのを機に軽くつかめる物を探していてこのモデルを購入使用しています。
スプリングは軽く使いやすいので、工具箱や腰ベルトに常備しています。追加の購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする