TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の マイクロニッパー
Trinityエッジニッパー 120mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111986
品番
TM-10
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適です
全長(mm)
122
トラスコ品番
785-2878
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
15
柄幅(mm)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ1.5
切断能力(Φmm) より線
1.25