TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 斜めニッパー
Trinity斜めニッパー 120mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111995
品番
TM-11
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
全長(mm)
123
トラスコ品番
785-2894
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
16
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
1.25