TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の マイクロニッパー
Trinityジュエリーニッパー 120mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112004
品番
TM-12
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利
全長(mm)
122
トラスコ品番
853-5089
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
15
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
1.25