TM-14 Trinityエンドニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112022 TM-14 Trinityエンドニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112022

Trinityエンドニッパー 120mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112022 品番TM-14
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。

全長(mm)115 トラスコ品番785-2916 質量(g)70 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)15 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112022
2024-02-28
用途:
ギターとウクレレのフレット切断に使用。

フレット交換には向きませんが、フレットの切断には使えます。

グリップもしっかりしていて、楽に握れる形状です。

切断面は少し出っぱりが出来ますが、まあ良しってところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする