PW-352DG POWER(三枚合せ)斜めニッパー JIS TSUNODA(ツノダ) 58112135

POWER(三枚合せ)斜めニッパー JIS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112135 品番PW-352DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

偏芯テコで切断力が30%アップ!使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造を採用!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)171 トラスコ品番785-1928 質量(g)155 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)24 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(mm)ステンレスΦ0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112126
2021-10-30
用途:
電線の切断、機械・部品のメンテや分解
農・林・水産業

電線の切断の通常使用のほか、機械や部品の分解などで使っている。
これまで2枚合わせのものを使っていたが、切れ味が良く持ちやすく使い勝手が良い。
三枚合わせなので力を入れてこじってもズレが生じにくく、耐久性がありそうな使用感がある。良い買い物をした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする