13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139 13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139 13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139 13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139 13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139 13706-814 スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112139

スタッキングベルトパーティション ブラックベース 2台組

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58112139 品番13706-814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。 ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。

用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き 材質本体:スチール製 エポキシ樹脂塗装 ベルト:ナイロン 質量(kg)9 直径×高さ(cm)【ベース】35.5×88.5 ベルト長さ(cm)195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥935 / 税込 ¥1,029
北海道地方数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
沖縄地方数量1につき ¥2,380 / 税込 ¥2,618
離島数量1につき ¥2,380 / 税込 ¥2,618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする