光陽社
光陽社の その他作業工具
光陽社の 時計修理ツール
ポリマール銅みがきクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58112245
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
【特長】
★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。
★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途
【用途】銅製品
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色
グリーン
注意
※【注意】
※★もともと光沢があるものは磨かないでください。ミガキ目が入ることがあります。
※★メッキ製品は磨きすぎないようご注意ください。
※★水洗いはできません。
※★「サテン仕上げ」「梨地仕上げ」などのつや消しを施したものは磨かないでください。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58112245
-
09182932
銅みがきクロス
ポリマール
光陽社
1袋(2枚)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました