ポリマールステンレスみがきクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード58112270 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690

【特長】
拭き取ります。セーム革のような高級感があり繊維クズが付着しません。針布繊維によりソフトでしなやかな肌触りを実現しました。

用途
【用途】ステンレス製品
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
グレー
注意
※【注意】
※★もともと光沢があるものは磨かないでください。ミガキ目が入ることがあります。
※★メッキ製品は磨きすぎないようご注意ください。
※★水洗いはできません。
※★「サテン仕上げ」「梨地仕上げ」などのつや消しを施したものは磨かないでください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58112270 - 09182957 ステンレスみがきクロス ポリマール 光陽社 ポリマール 光陽社 1袋(2枚) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする