ノーブランド
ノーブランドの ワーキングウェア
ノーブランドの トップス
ノーブランドの 秋冬 トップス
ナイロンカストロコート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58112349
品番
1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒コート。
用途
防寒に
材質
表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
83
裾廻り(cm)
138
生地
ナイロンツイル
名入れ
可