画像準備中

ナイロンカストロズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58112410 品番 1802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒ズボン。

用途防寒に 材質表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル% ネイビー サイズM 股下(cm)68 ウエスト(cm)72〜99 総丈(cm)96 股上(cm)28 裾幅(cm)17 生地ナイロンツイル ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする