ノーブランド
ノーブランドの ワーキングウェア
ノーブランドの ボトムス
ノーブランドの 秋冬 ボトムス
ナイロンカストロズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58112419
品番
1802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒ズボン。
用途
防寒に
材質
表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
77〜106
総丈(cm)
101
股上(cm)
29
裾幅(cm)
19
生地
ナイロンツイル
ワタリ(cm)
35.5