画像準備中

ナイロンカストロズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58112446 品番 1802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒ズボン。

用途防寒に 材質表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル% ネイビー サイズ4L 股下(cm)75 ウエスト(cm)101〜130 総丈(cm)108 股上(cm)33 裾幅(cm)20 生地ナイロンツイル ワタリ(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする