タケコシ
タケコシの 水廻り部材
タケコシの 流し・台所用品
タケコシの 流し用ゴミかご
純銅製 排水口バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。
・本体に網を使用しているので水切れが良いです。
・取り出しやすいつる付きです。
材質
本体/銅、つる/18-8ステンレス
質量(g)
120
メッシュ
【網メッシュ】16
線径(mm)
【網メッシュ】0.4
直径×高さ(mm)
134×93