名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円
注文コード
58112643
品番
391-3006
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
20
幅(mm)
3.3
厚さ(mm)
1.8
粒度
#200
形状
楕円
用途
超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム
種別
片コテ
適合材
超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
注意
※出来るだけ湿式研削を行ってください。この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
※目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
※特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸した後水で充分洗ってください。必要以上長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますからご注意ください。