マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE 総柄ステッキ(伸縮)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58113029
品番
AS-311BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ
付属品
収納袋付き
材質
握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン
色
黒花柄
質量(g)
約280
長さ(cm)
68〜90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません