マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(伸縮・細身)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
58113083
品番
AS-700BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
上品な花柄をモチーフにしたステッキ
色
ブラック
長さ(cm)
68.5〜91.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
質量(g)
約230
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
付属品
収納袋付き