名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
角
全長(mm)
200
幅(mm)
3.5
注文コード
58113097
品番
NDSKA05
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
3.5
形状
角