ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード58113108 品番FS-700YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上品な花柄をモチーフにしたステッキ

付属品収納袋付き 材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン イエロー 質量(g)約295 長さ(cm)75.5〜85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔) 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする