名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
全長(mm)
180
幅(mm)
7.2
注文コード
58113124
品番
NDSHI08
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
ヤスリ部寸法(mm)
60
幅(mm)
7.2
厚さ(mm)
1.5
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応