マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE 猫柄ステッキ(伸縮・細身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58113135
品番
ACAT-01MG
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
猫柄が入った可愛いステッキ
付属品
収納袋付き
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
色
猫柄マゼンダ
質量(g)
約235
長さ(cm)
72.5〜95.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません