名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
全長(mm)
140
幅(mm)
6.3
注文コード
58113185
品番
NDSHI10
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
6.3
厚さ(mm)
1.5
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応