精密用ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸 全長(mm)140 幅(mm)5.7 注文コード58113194 品番NDSHA10
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は形状・全長・幅など24種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)5.7 厚さ(mm)1.7 形状半丸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする