名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
角
全長(mm)
140
幅(mm)
2.7
注文コード
58113212
品番
NDSKA10
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
2.7
厚さ(mm)
2.7
形状
角