マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE SKステッキAS-80(折畳・太身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58113223
品番
FS-80BL
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
人気の花柄ステッキで太身タイプ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン
色
青花柄
質量(g)
約310
長さ(cm)
75〜85(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
【杖先ゴム】伸縮:16、折りたたみ:19
材質(支柱)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません